[Z125 PRO] シングルサイドスイングアーム [T/S]

商品レビューを投稿する
37日以内出荷 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53851569 品番60788
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

熟練した職人が手曲げしたトリプルスクエアパイプを合わせて溶接しています。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用することでミッションなどの負担を大幅に軽減します。
スプロケット部はNSR用を使用し、ハブには剛性のある大径ベアリングを使用しています。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン調整はレンチ一本で可能です。
ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。
ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロックナット付属)です。
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。

仕上+6cm相当 車種Z125 PRO RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スイングアーム長 +6cmロング相当
※7N01材・バフ、ブラックアルマイト仕上げ
※スイングアーム長 +6cmロング相当(長さは120リンクでチェーンカッターで調節してください。)
※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。
※ホイールは専用設計の物が付属します。(12-4.0J)
※ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロックナット付属)です。
※リアショックはZ125PRO用が使用可能
※キャリパーはシフトアップ製専用。(200050-00)
※NSR50/80用スプロケット専用。
※Φ190ディスクローター専用。(NS-1リア用)
※チェーンサイズ420専用。
※受注生産品。
◎略称:[STD] スタンダード、[T/S] トリプルスクエア、[T/Sミニ] トリプルスクエアミニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする