パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
マイカフェマグ マグボトル300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53972285
品番
HB-5193
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
色
マットブルー
容量(mL)
300
質量(g)
262
外径×高さH(Φmm×mm)
60×190
保温効力(℃)
60以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ