3/22より値下げ!現場を応援

マイカフェマグ マグボトル300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53972303 品番 HB-5195
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別) 値下げ
929

シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) マットシルバー 容量(mL)300 質量(g)262 外径×高さH(Φmm×mm)60×190 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする