Asahicho(旭蝶繊維)
高視認半袖ポロシャツ E784
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ケイコウオレンジ
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54079157
品番
E784
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質
エコドットニット
色
ケイコウオレンジ
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
53
クラス
2
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合