コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
配管接続口径
Rc1/4
注文コード
54109247
品番
MR302-02
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・配管接続口径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
配管接続口径
Rc1/4
材質
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
給油
不要
注意
※単体では使用できません。
※レギュレーターのみとなります。