カラー身長計 成人2m HPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54532906 品番 HP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。

付属品六角レンチ 材質主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理) 寸法(mm)HP/320×370×2110、HV/320×370×1710 質量(kg)HP/約5.8、HV/約5.4 アイボリー タイプ成人2m 最小目盛(mm)1 測定範囲(cm)60〜200 アズワン品番7-7065-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする