手すり付き身長計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54532976 品番HP-T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

手すり付きで安心左右両面に目盛が付いており、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないので、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。

付属品六角レンチ 材質柱部/アルミ軽合金、台部/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)、手すり/ステンレス 質量(kg)約7.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×2110 最小目盛(mm)1 測定範囲(cm)60〜200 アズワン品番7-7067-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする