マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54587035 品番3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットがつく壁面に簡単に取り付け。キッチン小物を掛けて収納できる幅28cmのワイドタオルハンガー。大き目の
タオルを掛けられて便利。掛ける部分が閉じているので、タオルが落ちにくい設計です。スプレー・スポンジ・スクレーパー・
ゴム手袋などの掃除道具の収納や布巾・鍋蓋などの収納にも。付属のフックでキッチン小物を掛けて収納できます。

付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約300 備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約1.5(ハンガー部:約1/フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.5×5 内寸(cm)約W26.8×D3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする