材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ABS樹脂 キャップ・クッション:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約235
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)ハンガー1つあたり:約0.25
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約24.5×1.5×6(フィルムフック含まず)