※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 編組チューブ
シールドメッシュ (粘着テープ付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m×2巻)
テープ幅(mm)
6
本体幅(mm)
17
注文コード
54593317
品番
Z17-T6
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・本体幅
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープを組み合わせたシールドメッシュ
シールドメッシュの作業性を改善
RoHS指令 10物質適合品
材質
導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色
シルバー
テープ幅(mm)
6
定尺(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
17
線径(mm)
0.12
編数
1本糸編