パークレーン
IH対応土鍋風卓上鍋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
24
27
容量(L)
5.4
4.4
5.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54813747
品番
K-10662BK
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
土鍋に見えても本体はアルミニウム製。
割れることもほぼ無く、土鍋の様に重量は重くありません。
用途
・ご家庭での普段使いとして。
・飲食店での鍋物の提供用として。
材質
アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度200度)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約1225
サイズ(cm)
27
容量(L)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×28.5×14.5
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません