FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の バルブ
FMバルブ製作所の バルブ関連部品
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54933209
品番
PKS-F
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
340
寸法A1(mm)
115
寸法A2(mm)
225
寸法B(mm)
345
寸法C(mm)
220
寸法C1(mm)
110
寸法C2(mm)
110
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
90
呼び径(A)
50
材質
SUS304
付属品
発泡スチロール
板厚(mm)
1.2
塗装色
マンセルN7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材