Flir(フリアーシステムズ)
Flir(フリアーシステムズ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
Flir(フリアーシステムズ)の 温度計・温湿度計
Flir(フリアーシステムズ)の 温度計
赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
55105970
品番
FLIR Cx5〈89401-0203〉
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
国内防爆認定取得済み
Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号
Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途
ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。
水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。
水素ガスを使用するところでも使用できます。
セット内容
カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、
USBケーブル
※ ACアダプターは付属しません(USB充電)
仕様
MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度範囲(℃)
-20〜400
解像度
160×120(500万画素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い説明書はインターネットからのダウンロードにてご確認頂けます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません