古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
防水ショートコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
55293937
品番
PFS-42BSKS
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
色
グレー
寸法L(mm)
58
寸法A(mm)
64
寸法W(mm)
61
適合ノック径(Φmm)
Φ48