古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
防水コンビネーションカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55294068
品番
PV-22BCRN
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
色
グレー
寸法L(mm)
78
適合サイズ
PFD,PFS-22/VE22
寸法A1(mm)
41
寸法A2(mm)
30