古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
防水コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
55294323
品番
PFS-42BKS-K
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
適合サイズ
PFS-42(本体)、Φ48mm(ノック穴径)
色
黒
寸法A(mm)
64
寸法L(mm)
93
寸法W(mm)
61