BNC型 固定減衰器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減衰量(dB)3±0.3(DC〜2GHz)、3±0.5(2〜4GHz) 注文コード55549454 品番BA-PJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は減衰量4種類から選べます 他の種類を見る
種類固定減衰器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC〜2、2〜4 電圧定在波比1.2(DC〜2GHz)、1.3(2〜4GHz) 減衰量(dB)3±0.3(DC〜2GHz)、3±0.5(2〜4GHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする