トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
BNC型 固定減衰器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減衰量(dB)
6±0.3(DC〜2GHz)、6±0.8(2〜4GHz)
注文コード
55549463
品番
BA-PJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
減衰量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC〜2、2〜4
電圧定在波比
1.2(DC〜2GHz)、1.3(2〜4GHz)
減衰量(dB)
6±0.3(DC〜2GHz)、6±0.8(2〜4GHz)