トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
F型 ケーブル用プラグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(外部)カシメ
注文コード
55549603
品番
FP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
結線方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(外部)カシメ
寸法A(mm)
12.5
寸法D(mm)
10.8
寸法E(mm)
4
表面処理
Ni
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
4
適合ケーブル
TVECX、TVEFCX、4CFB、S-4C-FB、RG-59/U
RoHS指令(10物質対応)
対応