トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
F型 ケーブル用プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(外部)カシメ
注文コード
55549637
品番
FP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
結線方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(外部)カシメ
寸法A(mm)
13.7
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
5
表面処理
Ni
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
7.6
適合ケーブル
7C-2V、S-7C-FB、DIGITAL-7C-FB-TNL