画像準備中

F型 ケーブル用プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 注文コード55549646 品番FP-7F-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は結線方式など6種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプF型 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm)13 寸法D(mm)14 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)7.8 寸法C(mm)25 適合ケーブル7C-FB、S-7C-FB 圧着工具マーベル製 MH-7C、ジェフコム製 #1064ND-357 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする