M型ケーブル用ジャック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル3D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、EM-3D-2E 注文コード55549865 品番MJ-3X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合ケーブルなど2種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)16 寸法D(mm)6.2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)16 適合ケーブル3D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、EM-3D-2E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55549865
2022-09-12
用途:
同軸ケーブルの延長
建設業・工事業

メーカー品だけあって安心です。偶然にも見つけたので即購入。

1人が参考にしています
対象商品:
55549874
2022-02-27
用途:
送電線の末端プラグ処理
製造業

何時も使用しているので、安心して使用しました。有難う御座いました。

対象商品:
55549865
2017-09-10
用途:
測定
電気・ガス・熱供給・水道業

JIS規格のピッチのものが手にはいり、よかった。
製品のネジのピッチは、商品情報に掲載をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
55549865
2017-09-10
用途:
測定
電気・ガス・熱供給・水道業

値段にみあったもので、仕上がりもよいようにおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする