画像準備中

N型 固定減衰器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55549917 品番NA-PJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類固定減衰器 コネクタタイプN型 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC〜2、DC〜4 電圧定在波比1.15(DC〜2GHz)、1.2(DC〜4GHz) 減衰量(dB)3±0.3(DC〜2GHz)、3±0.5(DC〜4GHz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55549926
2022-12-19
用途:
社内の電子機器製造
サービス業

故障の疑いで連絡しているが回答が遅い。また過去に同(等)製品を購入しているが、使用条件に疑いを持たれて不快な思いをしている。念のため弊センターはISO/IEC 17025認定およびISO/IEC 17043認定を取得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする