3/22より値下げ!現場を応援

SHV型 ケーブル用プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55550048 品番 SHVP-58/U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398
種類コネクタ コネクタタイプSHV 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm)42 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)8.25 適合ケーブルRG-58/U、RG-58A/U 圧着工具TA-34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55550048
2018-04-14
用途:
機器組込

SHVコネクタは販売店が少なく、あっても海外製の高価なものしか置いていなかったりしますが、安価なトーコネ製がモノタロウ経由で入手でき助かりました。

勘合がちょっとラフですが、十分使えます。耐圧も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする