曜日別特売
N-LP-10DFB ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 55550784

ケーブル用L曲りプラグ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個結線方式(中心)半田、(外部)締付適合ケーブル10D-FB、10D-FV注文コード55550784品番N-LP-10DFB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)39寸法D(mm)14.2寸法B(mm)56.7寸法C(mm)22.5形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル10D-FB、10D-FVRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~1GHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55550897
2018-03-10
用途: アマチュア無線、同軸取り付け

NコネのL型曲がりコネクタで同軸に直接取り付けタイプはトーコネしか検索で出てこなかった為注文してみました。
同軸取り付け部分が通常のNPタイプよりかなり太いので、狭い場所に取り付ける場合注意が必要です。
それ以外は値段が高い以外はL型の変換コネクターを使うより減衰も抑えられますので概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする