曜日別特売
BNCJ-3 ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 55550967

ケーブル用ジャック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コネクタタイプBNC適合ケーブル3D-2V、3C-2V、3C-2V・S、EM-3D-2E、EM-3C-2E注文コード55550967品番BNCJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)15寸法D(mm)5.9寸法B(mm)26寸法C(mm)10.8表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3D-2V、3C-2V、3C-2V・S、EM-3D-2E、EM-3C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55551107
2021-10-17
用途: 送受信設備の同軸コネクタ用

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品 : 55551055
2020-05-30
用途: アマチュア無線用ケーブル製作
その他業種

日本メーカーのコネクタなので信頼性が高くて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする