トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用パネルジャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
コネクタタイプ
BNC
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5C-2V、EM-1.5D-2E、EM-1.5C-2E
注文コード
55551247
品番
BNC-PJ-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コネクタタイプ・結線方式・適合ケーブル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5C-2V、EM-1.5D-2E、EM-1.5C-2E
寸法A(mm)
17.5
寸法F(mm)
12.7
寸法D(mm)
3.3
寸法E(mm)
12
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
29.1
寸法C(mm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応