ケーブル用プラグ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コネクタタイプBNC結線方式(中心)半田、(外部)締付適合ケーブル8D-2V、EM-8D-2E注文コード55551405品番BNCP-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(中心)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル8D-2V、EM-8D-2E寸法A(mm)14.5寸法D(mm)12寸法B(mm)42.5寸法C(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 同軸の交換・メンテナンス用
製造業

同軸のメンテナンス用に購入の為まだ未使用ですがTYC製なので信頼出来ます。

対象商品 : 55551606
2024-11-29
用途: アマチュア無線のアンテナの同軸ケーブル製作
建設業・工事業

トーコネ製は信頼できるので購入。問題なく取り付けできた。

対象商品 : 55552078
2023-06-02
用途: 高周波電源からのケーブル
株式会社ヤシマ

納期が早く、良い価格で買えました。製品自体はトーコネ社で安心して使えます。

対象商品 : 55551448
2022-01-24
用途: 同軸ケーブルの接続に
製造業

旧東洋コネクタの製品ということで安心して発注しました。
価格も販売店さんよりも20~50%近く安いので大歓迎です。
今後も高品質のコネクタの製造と供給をお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 55551448
2022-02-27
用途: 送受信線の末端プラグ処理
製造業

まだ使用していませんが予備として確保しました。有難う御座いました。

対象商品 : 55552096
2021-10-17
用途: 通信用ケーブルの同軸コネクタ

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品 : 55551624
2021-09-13
用途: アマチュア無線のアンテナ用
教育・研究機関

一流メーカー製とあって、製品精度も高く安心感があります。

対象商品 : 55551588
2021-08-03
用途: 無線通信用同軸ケーブル接栓
農・林・水産業

さすが老舗の商品です。改善もされていて良いと思います。コネクタは信頼が大切です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする