トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
PE被覆ケーブル用フレア工具
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551414
品番
NP-10/U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
11.1
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
19
適合ケーブル
RG-10/U
RoHS指令(10物質対応)
対応