トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
PE被覆ケーブル用フレア工具
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
3D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、EM-3D-2E
注文コード
55551493
品番
NP-3X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
6.3
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
37.2
寸法C(mm)
7.3
適合ケーブル
3D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、EM-3D-2E