トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
PE被覆ケーブル用フレア工具
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55551536
品番
NP-5X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
8.15
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
37.2
寸法C(mm)
9.2
適合ケーブル
5D-2V、5D-FB、5D-SFA、EM-5D-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応