トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用パネルジャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタタイプ
N型
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
8D-2V、EM-8D-2E
注文コード
55552026
品番
N-PJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
コネクタタイプ・結線方式・適合ケーブル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
8D-2V、EM-8D-2E
寸法A(mm)
25.4
寸法F(mm)
18.2
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
17.8
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
46.7
寸法C(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応