※メイン画像
信州工業
信州工業の 暖房用品
信州工業の 暖房オプション・交換部品
信州工業の 暖房用品タンク
廃油タンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55584315
品番
HT-200
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥73,590
販売価格(税別)
¥
66,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
廃油タンクの容量アップに使用いただけます。
15Aの送油口付きです。
質量(kg)
37
材質/仕上
溶融亜鉛めっき鋼板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
898×490×1180
タンク容量(L)
187
仕様
送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
用途
廃油ストーブの燃料タンク用。
トラスコ品番
207-1059
注意
※引き渡しは車上渡しとなります。
※ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません