質量(kg)58
材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1420
タンク容量(L)245
仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:PS1/2、注油口:なし、通気口:PS3/4、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
用途廃油ストーブの燃料タンク用。
トラスコ品番207-1060