RESPO Sタイプ 10W-40

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 55657516 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。

SAE10W-40 APISM/CF ベースオイル化学合成油 タイプ化学合成油 容量(L)20 適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599904
2022-10-11
用途:
トラックに

値上がりしており、こちらのモノタロウで購入しました。
全く問題なく使用しております。もう少し安くなれば有難いです。

対象商品:
37599895
2020-09-24
用途:
普通にオイル交換
建設業・工事業

エンジンの動きが滑らかになったように思う。
適合オイルであれば個人的にはオススメします。

2人が参考にしています
対象商品:
37599904
2019-04-12
用途:
夏場専用オイルとして使ってきたが、5w−40にしよう
その他業種

RESPOと言えばチタン配合によるアクセルレスポンスの良さと、粘弾性オイルと言う糸を引く素材でエンジンを強力に保護するオイルだと思う。
ただRESPOのオイルは他メーカーと比べて同じ粘度でもかなり硬さを感じるので、10w−40を軽ターボ車(HA36S)に使用すると、加速がかなりモッサリします。これまでは夏専用オイルとして10w−40使用しましたが、硬い故に燃費も悪くなるため、今後は夏冬共に5w-40Vtypeを使用します。只1点10w−40に優れている所は、エンジン内部の低回転域のタペット音が確実に消えます。凄いエンジンが静かになりますので、2000ccクラスの普通車用ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
37599895
2017-11-02
用途:
車のオイル交換

古い車に使ってみたのですが、エンジン音が静かになりスムーズな感じになったので再購入しました。

対象商品:
37599895
2017-06-01
用途:
BMWのバイク K1200GT のオイル交換用に

エンジン音が静かになり、燃費も若干向上しました。車用のオイルですが乾式クラッチのため愛車に使えるのはありがたいです。これからもリピートします。

対象商品:
37599904
2016-10-18
用途:
エブリィ
農・林・水産業

モービル1から乗り換えです。エンジン音が凄く静かになりました。粘度の割に軽いフィーリングで気持ち良く回ります。軽なので、1リットルサイズの取り扱いが有るのが大変助かります!

対象商品:
37599904
2020-04-30
用途:
スクーターのエンジンオイル交換に使用

高性能を謳っているだけあり、メカノイズが減った印象。交換したばかりで耐久性は不明。調子が良いのが続けば継続使用を検討。

対象商品:
37599904
2014-10-12
用途:
仕事用車のオイル

5-40でもいいけど近場仕事には5ー30がいいかなーと個人的に思う

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする