画像準備中

K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)単相110/115 注文コード55702703 品番SCM560UAM-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は電源電圧など172種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)60 取付角寸法(mm)90 仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付 減速比25 シリーズSCM 電源電圧(V)単相110/115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする