画像準備中

K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)単相100 注文コード55703559 品番SCM560JAM-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,400
この商品は電源電圧など172種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)60 取付角寸法(mm)90 仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付 減速比120 シリーズSCM 電源電圧(V)単相100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55703559 SCM560JAM-120 61817254 5GVH120B 画像準備中 コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55703559 SCM560JAM-120 55703848 SCM560GVH-JAM 画像準備中 K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーター 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする