オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
JHシリーズ ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55748045
品番
5XH30S
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
減速比
30
取付角寸法(mm)
90
取付角寸法
90
材質(シャフト)
ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類
直交軸中空ハイポイド