曜日別特売
4.2X65 ホワイト(+)コーススレッドラッパ 大阪魂 55788638

 

4.2X65 ホワイト(+)コーススレッドラッパ 大阪魂 55788638
4.2X65 ホワイト(+)コーススレッドラッパ 大阪魂 55788638
4.2X65 ホワイト(+)コーススレッドラッパ 大阪魂 55788638

ホワイト(+)コーススレッドラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(27個)
ねじ径d4.2
内容量1袋(27個)注文コード55788638品番4.2X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
8.3
寸法S(mm)
45
ねじ径d
4.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする