画像準備中

電線管用カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56138057 品番 C016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
グレー(亜鉛めっき) 質量(kg)0.06 寸法L(mm)38 呼びG16 寸法D(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする