電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用カップリング
電線管用カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G36
注文コード
56138084
品番
C036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー(亜鉛めっき)
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
56
呼び
G36
寸法D(mm)
48.5