PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
注文コード
56139773
品番
CLTS25N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン6
長さ(m)
30.48
特性
柔軟性、耐衝撃、耐摩耗、耐熱性
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10.1
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
トラスコ品番
814-6638
質量(kg)
0.544
使用温度範囲(℃)
-40〜110
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。