PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
色
黒
注文コード
56139807
品番
CLTS50F-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
色
黒
材質
ポリエチレン
長さ(m)
30.48
特性
柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
内径(Φmm)
12.8
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
トラスコ品番
814-6641
質量(kg)
1.47
使用温度範囲(℃)
-40〜50
外径(Φmm)
17
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。