山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
AC100V AC電源入力セットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
モータ(PBM604FCK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Aシールドなし×1m)
注文コード
56310598
品番
PBA1R604-B
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(PBM604FCK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Aシールドなし×1m)
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)
(ドライバ)単相AC100〜115
サイズ(mm)
□60
モータ長(mm)
140.1
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.9
モデル
電磁ブレーキ付モデル