画像準備中

モービル スーパー2000 5W-30 SN

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード56734816 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合した高性能シンセティックブレンドオイルです。
熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。
最新の省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨いたします。

適合
省燃費車推奨
5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車
SAE5W-30 APISN/CF相当 ベースオイル部分合成油 用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用部分合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
注意
※様々なタイプの4サイクルガソリン・ディーゼルエンジンに使用できますが、ご使用に関しては自動車メーカー取扱説明書に推奨されている粘度グレードをご参照ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198
離島数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574792
2020-04-08
用途:
マイカーの整備
サービス業

この品質でこの価格はお得ですね。おかげでエンジンも喜んでいます。

2019-07-30
用途:
自動車のメンテナンス

今までは過剰にエンジン保護の為に10w−50を使用して
いましたが、今回この5w−30を選んで見ました。
以前より僅かでありますが燃費が良くなりました。

対象商品:
37574801
2019-03-02
用途:
軽ターボ車 (エンジンオイルASE5W-30 API分類SG以上)に使用。
その他業種

5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車に適合 する事とモービルで信頼も有り、なおかつ価格も適切な事から選択しました。

対象商品:
37574801
2018-07-06
用途:
営業用軽トラック。カタログ燃費20km/L実現 5万kmを機に使いました。20%燃費向上驚きました。
伊予エンジンサービス 様 (卸売・小売業)

軽トラは荷物負担によります。3千km走行後平均20%アップ

対象商品:
37574801
2017-05-17
用途:
軽自動車から1.5L、2.5Lのエンジンオイル
その他業種

部分合成ですが、それがいい〜♪という方にお薦めです!

対象商品:
37574801
2016-11-15
用途:
自家用車オイル交換でモービル1からのグレードダウン
農・林・水産業

モービル1が価格的にかなり値上がりした為、全合成油から部分合成にランクを下げてみました。トヨタ系列のTACTI扱いになってるので信頼性は間違いないと思います。モービル1にする以前にも使用してました。

1人が参考にしています
対象商品:
37574792
2016-10-18
用途:
自家用車のオイル交換
その他業種

フィーリング、異音ともに以前使用していたものより合っていたようで調子が良いです。

対象商品:
37574792
2015-08-13
用途:
軽自動車のメンテ

NA 2WD 4AT ワゴンR(主通勤)に使用。
全化学合成オイルではオーバースペックと感じ当商品に切替え。
3000kmか6ヶ月毎交換。冬場でも始動性良好。
熱ダレも感じられず、燃費にも若干寄与していると思います。
NA軽四なら十分の性能と思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする