オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56966115
品番
RGC40
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
連続回生電力:40、瞬時回生電力:400
設定温度範囲
動作:95±5℃ で開、復帰:65±15℃ で閉(ノーマルクローズ)
電気定格
AC250V 0.5A(最小電流DC1.5V、1mA)
抵抗値(Ω)
15