画像準備中

ARシリーズ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比30 種類THギヤードタイプ 形状片軸 注文コード56971426 品番ARM98AC-T30U
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は減速比・種類・形状など120種類から選べます 他の種類を見る
減速比30 形状片軸 種類THギヤードタイプ シリーズARM モーターAC電源入力仕様 付加機能一面フライス 取付角寸法(mm)90 ケーブル引出方向上方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする