メイン画像

TD20-175-01 175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー) 57277240 TD20-175-01 175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー) 57277240

175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57277240 品番TD20-175-01
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。
-40〜+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。
測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。

用途炉壁温度測定、製造工程に。 トラスコ品番253-6529 セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ 幅(mm)95 高さ(mm)30 奥行(mm)55 センサー熱電対 インターフェースUSB SDカード バッテリー交換可 熱電対K 測定温度範囲(℃)-40〜+1000 プローブ長(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:1000000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする