110 基準温度計セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57277249 品番TESTO 110 REFERENCE SET
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。
超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。
時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。
堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。

用途
比較校正用の基準温度計に。
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275) トラスコ品番525-2808 幅(mm)450 高さ(mm)68 奥行(mm)60 温度表示最小:0.001℃ 測定温度範囲(℃)-80〜+300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする