食用油テスター 270+ 104-IR BTセット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57280661 品番0563 0102
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット
このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。
揚げ物油の管理には食用油テスター
厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計
温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能
モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援

用途
フードチェーンや惣菜製造の現場での測定
HACCPに基づく食品安全管理
付属品校正用基準オイル、ケース トラスコ品番701-6111 セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm)170 測定範囲0.0 〜 40.0( %TPM) 高さ(mm)300 奥行(mm)50 電源(V)単4乾電池×2 温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 〜 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする